Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903772 Schraube/Bolzen 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903772 Schraube/Bolzen 140 mm
Eurotec 903772 Schraube/Bolzen 140 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96098752
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903772
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1833* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,25*
€ 30,0475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,80*
€ 28,322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,97*
€ 27,3343
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,25*
€ 26,4775
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,33*
€ 21,8127
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.