Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 100059 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 100059 Schraube/Bolzen 50 mm
Eurotec 100059 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96098993
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     100059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Terrassen-Unterbau
Holzterrassenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Kartons (ab € 0,0559* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,68*
€ 16,2792
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.