Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 110291 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurotec 110291 Schraube/Bolzen 40 mm
Eurotec 110291 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     3145-104403473
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     110291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Dielenschraube
Holzdielenschraube
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
3.2 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
66000
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0614*
€ 0,0839*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,15*
€ 17,03*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 41,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066305001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.