Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec R903056 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurotec R903056 Schraube/Bolzen 40 mm
Eurotec R903056 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     223-8282791
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     R903056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzpfostenschraube
Pfostenschraube
Tellerkopf-Holzbauschraube
Tellerkopf-Holzschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
8 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
300
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,2016*
€ 0,2716*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 16,91*
€ 22,72*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,92*
€ 22,76*
5 Tage
6
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 18,94*
€ 25,96*
15 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,28*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2716*
€ 0,3232
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2516*
€ 0,2994
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2016*
€ 0,2399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.