Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 43A66H Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 43A66H Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A66H Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A66H Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A66H Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A66H Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A66H Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Hisense 43A66H Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 200 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96102399
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     43A66H
EAN/GTIN:
     6942147478097
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der Hisense 43A66H LED Smart - TV überzeugt durch sein elegantes Design. Die extrem flache Bauweise und der ultrafeine Metallrahmen verkörpern das minimalistische und edle Design. Detailreiche Bilder in 4K Ultra HD. 4-mal so scharf wie Full HD: ultrafeine Details in der 4K UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. 4K Ultra HD ermöglicht scharfe Bilder mit überragender Tiefe, flüssigen Bewegungen und kontrastreichen, lebendigen Details. Hochwertige Materialien gepaart mit ausgefeilter Technik unterstreichen den Anspruch an höchste Qualität. Die HDR Technologie (Dolby Vision, HDR10, HDR10+ decoding, HLG) ermöglicht einen extraweiten Farbraum, sodass Bilder mit hohem Dynamikumfang dargestellt werden. Für den Zuschauer werden so feinste Details sichtbar. Höchsten Komfort bieten die Sprachassistenten Alexa Built-In oder Google Assistant, die per Knopfdruck auf der Fernbedienung gerne Ihre Befehle entgegen nehmen. Für die Gamer unter Ihnen bietet der Game Mode pures Spielvergnügen. Mittels ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game Modus mit der geringsten Latenz. Lästige Einstellungen über die Fernbedienung kann man sich sparen und hat volle Konzentration fürs Spiel.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
7 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS Virtual:X
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Komponenteneingang Video (YPbPr/YCbCr)
1
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U5
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version
HbbTV 2.0.3
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
49 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
64 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
963 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
74 mm
Höhe (ohne Standfuß)
560 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1088 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
654 mm
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Management-Funktionen
Hotelmodus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, MP4, WAV, WMA
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG
Videokompressionsformate
AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, VOB, WEBM
Anzahl Prozessorkerne
4
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
200 cd/m²
Kontrastverhältnis
4000:1
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Reaktionszeit
20 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 283,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,01*
€ 386,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,01*
€ 374,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,94*
€ 372,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.