Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hisense 65A66H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hisense 65A66H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A66H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A66H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A66H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A66H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A66H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Hisense 65A66H Fernseher 165,1 cm (65") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz 300 cd/m²
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96102448
Hersteller:
     Hisense
Herst.-Nr.:
     65A66H
EAN/GTIN:
     6942147480137
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Der Hisense 65A66H 4K UHD Smart - TV überzeugt durch sein elegantes Design. Die extrem flache Bauweise und der ultrafeine Metallrahmen verkörpern das minimalistische und edle Design. Detailreiche Bilder in 4K Ultra HD. 4-mal so scharf wie Full HD: ultrafeine Details in der 4K UHD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln. 4K Ultra HD ermöglicht scharfe Bilder mit überragender Tiefe, flüssigen Bewegungen und kontrastreichen, lebendigen Details. Hochwertige Materialien gepaart mit ausgefeilter Technik unterstreichen den Anspruch an höchste Qualität. Die HDR Technologie (Dolby Vision, HDR10, HDR10+ decoding, HLG) ermöglicht einen extraweiten Farbraum, sodass Bilder mit hohem Dynamikumfang dargestellt werden. Für den Zuschauer werden so feinste Details sichtbar. Höchsten Komfort bieten die Sprachassistenten Alexa Built-In oder Google Assistant, die per Knopfdruck auf der Fernbedienung gerne Ihre Befehle entgegen nehmen. Für die Gamer unter Ihnen bietet der Game Mode pures Spielvergnügen. Mittels ALLM schaltet der Fernseher in Verbindung mit der Spielekonsole automatisch in den Game Modus mit der geringsten Latenz. Lästige Einstellungen über die Fernbedienung kann man sich sparen und hat volle Konzentration fürs Spiel.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Equalizer
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Analoges Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.0
Audioeingang (L, R)
1
Kopfhörerausgänge
1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
VIDAA
Version des Betriebsystems
U5
Technische Details
Index der Reparierbarkeit
6.5
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
100 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
140 kWh
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
1452 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
74 mm
Höhe (ohne Standfuß)
834 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1602 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
996 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Spiel-Modus
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
300 cd/m²
Kontrastverhältnis
1200:1
Reaktionszeit
20 ms
Wiederholfrequenz
60 Hz
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,45*
€ 777,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,87*
€ 768,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,07*
€ 759,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,37*
€ 739,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,21*
€ 686,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.