Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walkstool Comfort 75 XXL Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walkstool Comfort 75 XXL Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz
Walkstool Comfort 75 XXL Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz
Walkstool Comfort 75 XXL Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz
Walkstool Comfort 75 XXL Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96171755
Hersteller:
     Walkstool
Herst.-Nr.:
     3601
EAN/GTIN:
     834213001901
Suchbegriffe:
Camping-Hocker
Campinghocker
Reisehocker
Falthocker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
930 g
Höhe (max)
750 mm
Sitzbreite
400 mm
Sitztiefe
400 mm
Zusammengeklappte Höhe
510 mm
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Merkmale
Typ
Campinghocker
Höchstgewichtskapazität
250 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
2
Fußmaterial
Gummi
Faltbar
Ja
Anzahl der anpassbaren Positionen
2
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweden
Weitere Suchbegriffe: camping hocker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,71*
€ 104,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,32*
€ 90,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.