Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM1555C1H180JA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM1555C1H180JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM1555C1H180JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96233731
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H180JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.018 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00527*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0839*
€ 0,09984
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,01861*
€ 0,02215
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01279*
€ 0,01522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0111*
€ 0,01321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00769*
€ 0,00915
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00527*
€ 0,00627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.