Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 10″ Fachboden für Netzwerkschrank 1 HE grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 10″ Fachboden für Netzwerkschrank 1 HE grau
DeLOCK 10″ Fachboden für Netzwerkschrank 1 HE grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96234185
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66854
EAN/GTIN:
     4043619668540
Suchbegriffe:
19 Zoll Fachboden
19" Fachboden
Rack Zubehör
19 Zoll Schrank
Dieser 10″ Fachboden von Delock ist für den Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank geeignet. Der Fachboden bietet die perfekte Ablagefläche für nicht einbaubare Komponenten und hinterlässt einen ordentlichen und aufgeräumten Eindruck im Netzwerkschrank.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
215 mm
Tiefe
150 mm
Merkmale
Typ
Regalboden
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Rack-Kapazität
1U
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.