| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-96242775 Herst.-Nr.: 71092 EAN/GTIN: 4008789710925 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Immer schnell zur Stelle mit dem abgefahrenen Polizei-Speed Quad mit Rückzugsmotor, PLAYMOBIL-Polizistin und tollem Zubehör. Mit den coolen Speed-Quads von PLAYMOBIL ist Action angesagt! An der Hauptstraße wird Unterstützung bei der Verkehrsregelung benötigt. Die Polizistin macht sich sofort auf den Weg und steigt auf ihr praktisches Polizei-Speed Quad. Dank des wendigen Quads ist sie im Nu am Einsatzort angelangt und hilft gleich mit, den Verkehr wieder in geordnete Bahnen zu lenken. Das Set enthält eine PLAYMOBIL-Polizistin, ein Quad mit Rückzugsmotor, Polizeikelle, Helm, Handschuhaufsätze und weitere Ausrüstung. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Polizei | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Material | Kunststoff | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 10 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Figur enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Spielzeugfigur-Typ | Menschen | ![](/p.gif) | Anzahl der Spielzeugfiguren | 1 Stück(e) | Lieferumfang | Fahrzeug enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge | 1 | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |