Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K400 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K400 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K400 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K400 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96247053
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31641AP0
EAN/GTIN:
     4005176521102
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Quarzkomposit
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
480 x 420 mm
Erste Schale Größe
205 mm
Größe des Abflusses
118 mm
Anzahl der Abflüsse
1
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
500 mm
Einbauraum Breite
980 mm
Einbauraum Tiefe
480 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,8361*
€ 375,845
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,74*
€ 365,0206
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,08*
€ 342,8152
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,22*
€ 335,8418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,92*
€ 303,3548
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.