Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K400 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K400 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K400 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K400 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96247080
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31642AP0
EAN/GTIN:
     4005176521126
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Quarzkomposit
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Spülbecken
2 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
335 x 420 mm
Erste Schale Größe
205 mm
Form der zweiten Schale
Rechteckig
Zweite Schale Dimensionen (WxL)
155 x 295 mm
Zweite Schale Größe
146 mm
Größe des Abflusses
118 mm
Anzahl der Abflüsse
1
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
500 mm
Einbauraum Breite
980 mm
Einbauraum Tiefe
480 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 272,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,5287*
€ 401,6592
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,09*
€ 389,2371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,03*
€ 365,3657
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,48*
€ 356,3812
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,46*
€ 324,2274
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.