Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96247225
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31646AP0
EAN/GTIN:
     4005176521201
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Quarzkomposit
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Spülbecken
2 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
345 x 440 mm
Erste Schale Größe
200 mm
Form der zweiten Schale
Rechteckig
Zweite Schale Dimensionen (WxL)
155 x 295 mm
Zweite Schale Größe
146 mm
Größe des Abflusses
118 mm
Anzahl der Abflüsse
1
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
500 mm
Einbauraum Breite
980 mm
Einbauraum Tiefe
480 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,5794*
€ 410,0495
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,72*
€ 394,7468
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,58*
€ 368,4002
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,16*
€ 360,7604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,95*
€ 335,5205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.