Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
GROHE K500 Aufsatzwanne Rechteckig Quarzkomposit
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96247227
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31646AT0
EAN/GTIN:
     4005176521218
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Quarzkomposit
Produktfarbe
Grau
Anzahl der Spülbecken
2 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
345 x 440 mm
Erste Schale Größe
200 mm
Form der zweiten Schale
Rechteckig
Zweite Schale Dimensionen (WxL)
155 x 295 mm
Zweite Schale Größe
146 mm
Größe des Abflusses
118 mm
Anzahl der Abflüsse
1
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Lieferumfang
Montageset
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Tiefe
500 mm
Einbauraum Breite
980 mm
Einbauraum Tiefe
480 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 363,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,00*
€ 520,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,73*
€ 518,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,17*
€ 498,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 400,88*
€ 477,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,00*
€ 431,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.