Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM1885C1H152JA16D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Murata GCM1885C1H152JA16D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM1885C1H152JA16D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     139-3581239
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM1885C1H152JA16D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
1.5 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.0063 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
3760
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00854*
€ 0,05562*
10
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,0905*
€ 0,4813*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,05562*
€ 0,06619
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03238*
€ 0,03853
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02072*
€ 0,02466
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01746*
€ 0,02078
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01406*
€ 0,01673
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01355*
€ 0,01612
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0125*
€ 0,01488
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01105*
€ 0,01315
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00854*
€ 0,01016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,5562* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 14,99*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.