Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All SV 9125 TV-Antenne Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All SV 9125 TV-Antenne Indoor
One For All SV 9125 TV-Antenne Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96514140
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     SV 9125 5G
EAN/GTIN:
     8716184073403
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
Mobilfunk-Antenne
TV-Antenne
dvb-t antenne
Genießen Sie beste Empfangsergebnisse bei DVB-T2 und freenet TV
Optimiert für den Empfang von HD-TV. Für beste Empfangsergebnisse empfehlen wir den Einsatz dieser Antenne in einem Bereich von bis zu 15km zum nächstgelegenen Senderstandort.

High-definition Television
Die Antenne ist voll optimiert für den perfekten Empfang von Digital-TV in HD

Vollständig verstellbar für einen kristallklaren Empfang
Für den perfekten Empfang von DVB-T-TV-Signalen können Sie die vollständig verstellbare Metallschleife kippen oder drehen und die Teleskopantennen optimal einrichten.

Frei von Störsignalen
Diese Antenne besitzt einen einzigartigen 3G/4G/5G-Blockfilter, der alle 3G, 4G und 5G-Mobilfunksignale blockiert, um jetzt und in Zukunft den bestmöglichen Empfang zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge der Antenne
1 m
LTE/GSM-Filter
Ja
Teleskopisch
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
HD-Ready
Ja
Digitales Signalformatsystem
DVB-T, DVB-T2
Maximale Reichweite
15000 m
LED-Anzeigen
Leistung
Neigungsverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.