| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-96515972 Herst.-Nr.: 43A6BG EAN/GTIN: 6942147474396 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Audio | Anzahl der Lautsprecher | 2 | ![](/p.gif) | RMS-Leistung | 7 W | ![](/p.gif) | Eingebaute Audio-Decoder | DTS, DTS Virtual:X | TV-Tuner | Tunertyp | Digital | ![](/p.gif) | Digitales Signalformatsystem | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | Lieferumfang | Desktop-Ständer | Ja | ![](/p.gif) | Mitgelieferte Kabel | AC | ![](/p.gif) | Fernbedienung enthalten | Ja | ![](/p.gif) | Fernbedienungstyp | ERF3D80H | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | ![](/p.gif) | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | ![](/p.gif) | Common interface Plus (CI+) | Ja | ![](/p.gif) | HDMI-Version | 2.0 | ![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ![](/p.gif) | Audioeingang (L, R) | 1 | ![](/p.gif) | Kopfhörerausgänge | 1 | Smart TV | Smart-TV | Ja | ![](/p.gif) | Installiertes Betriebssystem | VIDAA | ![](/p.gif) | Version des Betriebsystems | U5.0 | ![](/p.gif) | Zeitverschiebung | Ja | ![](/p.gif) | Smart-Modi | Spiel | Technische Details | Index der Reparierbarkeit | 6.1 | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Energie | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 75 W | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse (HDR) | G | ![](/p.gif) | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 49 kWh | ![](/p.gif) | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden | 64 kWh | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Gewicht und Abmessungen | Gerätebreite (inkl. Fuß) | 963 mm | ![](/p.gif) | Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 196 mm | ![](/p.gif) | Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 614 mm | ![](/p.gif) | Gewicht (mit Ständer) | 6900 g | ![](/p.gif) | Breite (ohne Standfuß) | 963 mm | ![](/p.gif) | Tiefe (ohne Standfuß) | 74 mm | ![](/p.gif) | Höhe (ohne Standfuß) | 560 mm | ![](/p.gif) | Gewicht (ohne Ständer) | 6800 g | ![](/p.gif) | Breite der Standhalterung | 835 mm | ![](/p.gif) | Tiefe der Standhalterung | 196 mm | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 1088 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 132 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 654 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 10000 g | Netzwerk | WLAN | Ja | ![](/p.gif) | Bluetooth | Ja | ![](/p.gif) | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | WLAN-Standards | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | ![](/p.gif) | Bluetooth-Version | 5.0 | ![](/p.gif) | Webbrowser | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützter Browser | Vewd | Management-Funktionen | Elektronischer Programmführer (EPG) | Ja | ![](/p.gif) | Programmierphase | 8 Tag(e) | ![](/p.gif) | Hotelmodus | Ja | Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | VESA-Halterung | Ja | ![](/p.gif) | Panel-Montage-Schnittstelle | 200 x 300 mm | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | ![](/p.gif) | Standfarbe | Schwarz | Leistungen | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | ![](/p.gif) | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | ![](/p.gif) | Spiel-Modus | Ja | ![](/p.gif) | Verbesserung des Videotexts | Ja | ![](/p.gif) | Teletextstandards | EPG | ![](/p.gif) | Unterstützte Videoformate | AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, OGM, VOB, WEBM | ![](/p.gif) | Unterstützte Audioformate | AAC, FLAC, MP2, MP3, MP4, WAV, WMA | ![](/p.gif) | Unterstützte Bildformate | BMP, GIF, JPEG, PNG | ![](/p.gif) | Videokompressionsformate | AVI, FLV, MKV, MP4 | ![](/p.gif) | Anzahl Prozessorkerne | 4 | ![](/p.gif) | Kontrolle durch Eltern | Ja | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 42.5 " | ![](/p.gif) | HD-Typ | 4K Ultra HD | ![](/p.gif) | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | ![](/p.gif) | Bildschirmtechnologie | LED | ![](/p.gif) | Bildschirmform | Flach | ![](/p.gif) | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | ![](/p.gif) | Helligkeit | 200 cd/m² | ![](/p.gif) | Motion Interpolation Technologie | PCI (Picuture Criteria Index) 1700 | ![](/p.gif) | Kontrastverhältnis | 4000:1 | ![](/p.gif) | Reaktionszeit | 8 ms | ![](/p.gif) | Wiederholfrequenz | 60 Hz | ![](/p.gif) | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | ![](/p.gif) | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | ![](/p.gif) | Bildschirmdiagonale (cm) | 108 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LCD Fernseher, LCD-Bildschirm, LCD-TV, TV, TV-Gerät, TV-Geräte, LED-Fernseher, LED-TV, Smart Fernseher, Smart-TV, led-tv 43", led fernseher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |