Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 505-22229415 Herst.-Nr.: BS08-83031007 EAN/GTIN: 4017538096227 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | shiverpeaks®-BASIC-S--Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 7, S/FTP, Duplex, Bandbreite 1.000 MHz, 100m Cat. 7 Netzwerkkabel, geeignet für die strukturierte Gebäudeverkabelung im Innenraum. Duplexkabel sind ideal für duale Anschlussdosen, Sie müssen nur einmal ein Duplexkabel verlegen um zwei Anschlüsse zur Verfügung zu haben. · Spezifikation: Cat. 7 · Duplexkabel · Übertragungsfrequenz bis zu: 1.000 MHz · Bandbreite bis zu: 10Gbit/s · Anzahl der Schirmungen: 2-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Geflecht · Schirmungsklasse: S/FTP · Aufbau Kabel: AWG 23/1 · Adern Material: Kupfer · Adern Typ: Massivleiter / Starr (solid) · Adern Anzahl: 2 x 8 (4 x 2 twisted pair) · Kabeltyp: Rundkabel · Kabelmantel: LSZH (Halogenfrei) · Durchmesser Kabel (ca.): 7,4mm x 14,8mm · BauPVO Euroklasse: Cca · Farbe Kabel: orange · Wicklung: Papierspule · Länge: 100,0m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 100 m | ![](/p.gif) | Kabelstandard | Cat7 | ![](/p.gif) | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Orange | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Aluminium | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Raucharm halogenfrei (LSZH) | ![](/p.gif) | Kabelform | Rund | ![](/p.gif) | Leiterart | Fest | ![](/p.gif) | Leitermaterial | Kupfer | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 23/1 | ![](/p.gif) | Datenübertragungsrate | 10000 Mbit/s | ![](/p.gif) | Frequenz | 1000 MHz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 505 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 128,90* | € 161,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,50* | ab € 137,15* | € 170,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,50* | ab € 138,22* | € 170,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | Frei Haus | ab € 190,45* | € 229,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 505 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,289* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 505 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 505 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|