Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS30-15495 DisplayPort-Kabel 40 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS30-15495 DisplayPort-Kabel 40 m Schwarz
shiverpeaks BS30-15495 DisplayPort-Kabel 40 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96519705
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS30-15495
EAN/GTIN:
     4017538098795
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 1.4
displayport kabel
displayport kabel 40m
shiverpeaks-BASIC-S--Optisches Displayport Kabel, 8K, 40,0m

· Anschlüsse: Displayport Stecker auf Displayport Stecker (20P20C)
· Auflösung bis zu: 8K (60 Hz), 5K (120 Hz), 4K2K (240 Hz)
· Unterstützt Farbsampling in den Formaten 4:4:4, 4:2:2 und 4:2:0
· Unterstützt: HDR10, HDCP 2.2, HDCP 1.4, 3D, EDID, Adaptive-Sync, DSC, HBR3
· Bandbreite bis zu: 32,4 Gbit/s
· Displayport Version: 1.4
· Abwärtskompatible Versionen: 1.3, 1.2 und 1.1
· Kabel Mantel: PVC
· Durchmesser Kabel (ca.): 4,8mm
· Stecker Material: Zinklegierung, vergoldet
· Kontaktoberfläche: Pins vergoldet
· Stecker Gehäuse: Metall
· Haube: vergossen
· Knickschutz: Ja
· Adern Material: Kupfer / POF
· Farbe Kabel: schwarz

Das Aktiv Optische Displayport Hybridkabel (AOC) überträgt Ihr Multimediasignal selbst über längere Strecken verlustfrei.

Mit dem Displayport 1.4 Kabel verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte
mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor.
Ein Displayport Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale.
Dieses Kabel unterstützt eine maximale Bandbreite von 32,4 Gbit/s was einer Auflösung von 7680 x 4320 bei 60 Hz, 5120 x 2880 bei 120 Hz oder 3840 x 2160 bei 240 Hz und einem Farbsampling von 4:2:0 entsprechen kann.
Ein höheres Farbsampling reduziert die Bildwiederholungsfrequenz (Hz).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Merkmale
Kabellänge
40 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160, 5120 x 2880, 7680 x 4320
Maximale Bildwiederholrate
240 Hz
HDCP
Ja
Display Stream Compression (DSC)
Ja
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
HBR3-Unterstützung
Ja
Farbabtastung
4:2:2, 4:4:4, 4:2:0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.