Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D VGA and USB Type-A to HDMI Adapter with Pigtail M/F 0.6m/1.97ft 28AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D VGA and USB Type-A to HDMI Adapter with Pigtail M/F 0.6m/1.97ft 28AWG
CLUB3D VGA and USB Type-A to HDMI Adapter with Pigtail M/F 0.6m/1.97ft 28AWG
CLUB3D VGA and USB Type-A to HDMI Adapter with Pigtail M/F 0.6m/1.97ft 28AWG
CLUB3D VGA and USB Type-A to HDMI Adapter with Pigtail M/F 0.6m/1.97ft 28AWG
CLUB3D VGA and USB Type-A to HDMI Adapter with Pigtail M/F 0.6m/1.97ft 28AWG
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96527521
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1720
EAN/GTIN:
     8719214472214
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
173 g
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
VGA (D-Sub) + USB
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video-Modi
1080p
Produktfarbe
Schwarz
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
28
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
ROHS, FCC, CE EMI
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
56 x 80 x 12 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
34 x 48 x 15 mm
Stecker 3 Abmessungen (BxTxH)
16 x 35 x 7.9 mm
Gewicht
110 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.