Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Little Alexander


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Baby Annabell Little Alexander
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96567452
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     706473
EAN/GTIN:
     4001167706473
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
424 mm
Höhe des Versandkartons
360 mm
Warentarifnummer (HS)
9503002190
Gewicht und Abmessungen
Höhe
360 mm
Gewicht
735 g
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
735 g
Verpackungsvolumen
11556.6 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Babypuppe
Puppen Geschlecht
Männlich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.