Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Little Feeding Set Puppenfütterungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Little Feeding Set Puppenfütterungsset
Baby Annabell Little Feeding Set Puppenfütterungsset
Baby Annabell Little Feeding Set Puppenfütterungsset
Baby Annabell Little Feeding Set Puppenfütterungsset
Baby Annabell Little Feeding Set Puppenfütterungsset
Baby Annabell Little Feeding Set Puppenfütterungsset
Baby Annabell Little Feeding Set Puppenfütterungsset
Baby Annabell Little Feeding Set Puppenfütterungsset
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96567474
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     706534
EAN/GTIN:
     4001167706534
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
298.45 mm
Höhe des Versandkartons
158.75 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139.95 mm
Verpackungstiefe
55.12 mm
Verpackungshöhe
139.95 mm
Paketgewicht
93.75 g
Verpackungsvolumen
1079.5804578 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
66.25 g
Merkmale
Produkttyp
Puppenfütterungsset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
Baby Annabell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Mädchen
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
360 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen, baby puppe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.