Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESKINSAS22PT Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESKINSAS22PT Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent
SBS TESKINSAS22PT Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent
SBS TESKINSAS22PT Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96569033
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESKINSAS22PT
EAN/GTIN:
     8018417344503
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
45 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.6 Zoll
Etui-Typ
Cover
Material
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S22+
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Kratzresistent
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
380 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonsbreite
130 mm
Versandkartonslänge
220 mm
Versandkartonshöhe
100 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
355 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.