Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TEBKLITESAS22UK Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TEBKLITESAS22UK Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
SBS TEBKLITESAS22UK Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
SBS TEBKLITESAS22UK Handy-Schutzhülle 17,3 cm (6.8 Zoll) Geldbörsenhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96569048
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TEBKLITESAS22UK
EAN/GTIN:
     8018417344633
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
110 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.8 Zoll
Etui-Typ
Geldbörsenhülle
Material
Mikrofaser, Polyurethan, Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy S22 Ultra
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Verschlussart
Magnetverschluss
Kartentasche
Ja
Anzahl der Kartentaschen
2
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
150 mm
Versandkartonshöhe
210 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
760 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.