Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hombli Smart Bulb E27 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hombli Smart Bulb E27 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9 W
Hombli Smart Bulb E27 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9 W
Hombli Smart Bulb E27 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9 W
Hombli Smart Bulb E27 Intelligentes Leuchtmittel WLAN 9 W
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96571802
Hersteller:
     Hombli
Herst.-Nr.:
     HBPP-0101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
e27 sockel 1000k
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Sprachsteuerung
Ja
Energie
Gesamtleistung
9 W
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Energiequelle
AC
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Gewicht und Abmessungen
Höhe
109 mm
Durchmesser
60 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
WLAN
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Kunststoff
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Birnenförmige Glühbirne
Farbwechsel
Ja
Lichtfarbe
Variabel
Farbtemperatur (min.)
2500 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
800 lm
Lampenleistung
9 W
Tief dimmbar
Ja
Weitere Suchbegriffe: e27 sockel, glühlampe e27 sockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.