Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 543395 Schraubanker/Dübel 119 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 543395 Schraubanker/Dübel 119 mm
Fischer 543395 Schraubanker/Dübel 119 mm
Fischer 543395 Schraubanker/Dübel 119 mm
Fischer 543395 Schraubanker/Dübel 119 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96579665
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     543395
EAN/GTIN:
     4048962305449
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Hutmutter (ohne Norm)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Länge (mm)
119 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
109 mm
Sattelbreite
19 mm
Merkmale
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Stahl
Verbindender thread type
M12
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,516*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,6758* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,026*
€ 52,39094
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,806*
€ 52,12914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,956*
€ 48,73764
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,036*
€ 47,64284
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,816*
€ 46,19104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,516*
€ 39,88404
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
543401
ab € 0,453*
Ähnlich
fischer
543400
ab € 0,3748*
Ähnlich
fischer
543392
ab € 0,9785*
Ähnlich
fischer
543393
ab € 1,176*
Ähnlich
fischer
543394
ab € 1,4866*
Ähnlich
fischer
543398
ab € 4,0785*
Ähnlich
fischer
543396
ab € 53,622*
Ähnlich
fischer
543397
ab € 3,2924*
Ähnlich
fischer
543399
ab € 91,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.