Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG MCFB70 Filter für Dunstabzugshaube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG MCFB70 Filter für Dunstabzugshaube
AEG MCFB70 Filter für Dunstabzugshaube
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96587002
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 980 273
EAN/GTIN:
     7332543821402
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Filter
Dunstabzugshaubenfilter
Fettfilter
Filter Dunstabzugshaube
PRODUKTDETAILS
Der Kohlefilter für Umlufthauben sorgt dafür, dass Ihre Küche geruchsfrei bleibt. Der Filter filtert Dämpfe und Fette, die durch den Kochvorgang entstehen, aus. Tauschen Sie ihn regelmäßig aus, damit Ihre Dunstabzugshaube beste Leistung bringt.

Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
245 mm
Paketgewicht
400 g
Leistungen
Markenkompatibilität
Jede Marke
Design
Typ
Filter für Dunstabzugshaube
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
320 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,43*
€ 277,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,05*
€ 274,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,25*
€ 266,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,58*
€ 256,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,44*
€ 227,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.