Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker BPH P180R-15 USV-Batterieschrank Rackmount


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker BPH P180R-15 USV-Batterieschrank Rackmount
PowerWalker BPH P180R-15 USV-Batterieschrank Rackmount
PowerWalker BPH P180R-15 USV-Batterieschrank Rackmount
PowerWalker BPH P180R-15 USV-Batterieschrank Rackmount
PowerWalker BPH P180R-15 USV-Batterieschrank Rackmount
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96596492
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10120582
EAN/GTIN:
     4260074976168
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
606 mm
Höhe
129 mm
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Design
Formfaktor
Rackmount
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
3U
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
15
Batteriekapazität
9 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Weitere Suchbegriffe: USV-Rackmontagesatz, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 410,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,49*
€ 556,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,05*
€ 548,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,89*
€ 535,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,74*
€ 530,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,76*
€ 488,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.