Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic PT-VMZ61B Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic PT-VMZ61B Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Panasonic PT-VMZ61B Beamer Standard Throw-Projektor 6200 ANSI Lumen LCD WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96596517
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     PT-VMZ61BEJ
EAN/GTIN:
     5025232923328
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geräuschpegel
36 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus)
26 dB
HDCP
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Luftfilter
Ja
AirPlay
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (max.)
370 W
Verbrauch (Energiesparmodus)
240 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Objektiv
Fokus
Manuell
Brennweitenbereich
15.3 - 24.64 mm
Blendenbereich (F-F)
1,6 - 2,12
Zoom-Fähigkeit
Ja
Zoomtyp
Manuell
Zoomverhältnis
1.6:1
Projektionsverhältnis
1.09–1.77:1
Horizontale Linsenschwankung Range
-20 - 20 %
Vertical Linsenschwankung Range
0 - 44 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Projektor
Projektorhelligkeit
6200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie
LCD
native Auflösung des Projektors
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis
3000000:1
Natives Seitenverhältnis
16:10
Projektionsflächenkapazität
30 - 300 "
Unterstützte Seitenverhältnisse
16:10
Einheitlichkeit
85 %
Trapezkorrektur, horizontal
-35 - 35 °
Trapezkorrektur, vertikal
-25 - 25 °
Matrix Größe
0.64 "
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
RMS-Leistung
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
RS-232C
PC Audio-Eingang
Ja
PC Audio Ausgang
Ja
AUX-Eingang
Ja
PC-Eingang (D-Sub)
Ja
Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6900 g
Breite
399 mm
Tiefe
348 mm
Höhe
115 mm
Lichtquelle
Typ der Lichtquelle
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)
24000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.880,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.980,40*
€ 2.356,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.973,82*
€ 2.348,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.928,75*
€ 2.295,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.901,48*
€ 2.262,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.880,77*
€ 2.238,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.