Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 829.320.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 829.320.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Werma 829.320.68 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96599781
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     829.320.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Gelb
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
274 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.12 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,73*
€ 171,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,50*
€ 150,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.05
ab € 8,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.