Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 160.700.74 Alarmlichtindikator 12 V Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 160.700.74 Alarmlichtindikator 12 V Grau
Werma 160.700.74 Alarmlichtindikator 12 V Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96607507
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     160.700.74
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Mehrtonsirene
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Grau
Lampenlebensdauer
5000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
62 mm
Paketgewicht
100 g
Energie
AC Eingangsspannung
12 V
Nennstrom
0.03 A
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.07
ab € 5,25*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.03
ab € 6,99*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.04
ab € 7,00*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.01
ab € 4,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.05
ab € 9,57*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
260.700.06
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.