Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 204.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 204.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Werma 204.100.68 Alarmlichtindikator 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96607907
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     204.100.68
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
werma led dauerleuchte 230v
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CCC, CE, RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
100000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CCC, CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
58 mm
Paketgewicht
101 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Nennstrom
0.025 A
Weitere Suchbegriffe: werma alarmlicht, led dauerleuchte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.