Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 435.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 435.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Werma 435.100.60 Alarmlichtindikator 115 - 230 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96607981
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     435.100.60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarm-Blitzer
Blitz Alarm
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
778 g
Energie
AC Eingangsspannung
115 - 230 V
Nennstrom
0.65 A
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,38*
€ 350,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 290,05*
€ 345,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,09*
€ 333,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.