Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 434.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 434.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 434.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96608947
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     434.100.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Alarm Signalhupe
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenlebensdauer
50000 h
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
134 mm
Paketgewicht
729 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.285 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,89*
€ 254,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,85*
€ 253,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,89*
€ 242,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,49*
€ 218,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.