Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO Poesia Vase andere Glas Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO Poesia Vase andere Glas Weiß
LEONARDO Poesia Vase andere Glas Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96631068
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     076438
EAN/GTIN:
     4002541764386
Suchbegriffe:
Blumenvase
Tischvase
Vase
blumenvase leonardo
Feminin, verspielt und romantisch: Sanfte Farben, feminine Formen und romantische Details umspielen das Trend-Update der Serie POESIA. Mit stilvollen Elementen und hochwertigen Materialien lassen wir den opulenten Glam-Look in unser Zuhause einziehen! Von der Antike inspirierte Trend-Pieces erstrahlen in einem klassisch modernen Look. Edle Marmoroptiken und verspielte Muscheln avancieren zum Blickfang in unseren vier Wänden und schaffen einen wahren WOW-Effekt! Unser Glanz und Glamour-Upgrade kommt zwar opulent, maximalistisch und edel daher – dafür aber niemals überladen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
220 mm
Volumen (l)
3.7 l
Breite
290 mm
Merkmale
Form
andere
Material
Glas
Produktfarbe
Weiß
Platzierungsoptionen
Tisch
Weitere Suchbegriffe: blumenvase
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.