Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Niedervolt-Netzteil Outdoor 100 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Niedervolt-Netzteil Outdoor 100 Watt
Philips Niedervolt-Netzteil Outdoor 100 Watt
Philips Niedervolt-Netzteil Outdoor 100 Watt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96631733
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514414150
EAN/GTIN:
     8719514414150
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Typ
Beleuchtungsstromversorgung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Synthetik
Empfohlene Platzierung
Garten, Terrasse
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Schutzart
II
Wetterfestigkeit
Ja
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003149501
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungshöhe
132 mm
Verpackungstiefe
234 mm
Verpackungsvolumen
1250 cm³
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Breite
70 mm
Höhe
45 mm
Tiefe
200 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,73*
€ 81,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.