Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro TITUS electric grater/spiralizer Aluminium, Edelstahl Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saro TITUS electric grater/spiralizer Aluminium, Edelstahl Edelstahl
Saro TITUS electric grater/spiralizer Aluminium, Edelstahl Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96655203
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     418-1045
EAN/GTIN:
     4017337418053
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidemaschine
Gemüse-Schneider
Gemüseschneidemaschine
Gemüseschneider
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Electric grater
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
655 mm
Höhe
545 mm
Gewicht
29000 g
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
750 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Geeignet für das Reiben von
Käse, Schokolade, Nüsse, Gemüse
Sicherheitssystem
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 617,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,27*
€ 867,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,83*
€ 826,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,43*
€ 790,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,66*
€ 735,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.