Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB RhB Class Ge 4/4 II Electric Locomotive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGB RhB Class Ge 4/4 II Electric Locomotive
LGB RhB Class Ge 4/4 II Electric Locomotive
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96664767
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     L28442
EAN/GTIN:
     4011525284420
Suchbegriffe:
E-Lok 2m
E-Lok IIm
Elektrolok 2m
Elektrolok IIm
Auf dem Netz der Rhätischen Bahn sind die Loks der Baureihe Ge 4/4 II, die mit ihren 2.300 PS und ihrer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h vor allen Zugarten zu sehen. Bereits 1973 wurde die erste Lok dieser Baureihe - damals noch im dunkelgrünen Anstrich und mit runden Scheinwerfern - an die RhB abgeliefert. Mehrfach modernisiert und umgebaut - unter anderem erhielten die Loks eckige Scheinwerfer - sind fast alle noch im Einsatz, vom Nahverkehrszug bis zum Glacier-Express kann man die Loks erleben. Die meisten Loks dieser Baureihe sind mit einer Sonderfarbgebung bzw. Werbefolien versehen, dieses Modell stellt aber eine Nachbildung des Originals im normalen roten Anstrich dar. Erstmals in der roten Lackierung mit eingesetzten Fenstern, Antennen und Rückspiegeln Elektrolokomotive Ge 4/4 II Nr. 632 der Rhätischen Bahn in der roten Standardlackierung. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Alle 4 Radsätze von zwei leistungsstarken Bühler-Motoren angetrieben. Ausgerüstet mit einem mfx/DCC-Decoder mit vielen Licht- und Soundfunktionen. Dachstromabnehmer motorisch angetrieben, digital schaltbar. Länge über Puffer 57 cm. Fahrgeräusch auch im Analogbetrieb funktionsfähig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
570 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
N (1:160)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Typ
Model railway/train
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 901,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,10*
€ 1.318,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,32*
€ 1.277,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.062,59*
€ 1.264,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 988,02*
€ 1.175,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 942,12*
€ 1.121,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 901,14*
€ 1.072,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.