| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-96664779 Herst.-Nr.: L31332 EAN/GTIN: 4011525313328 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die passende Lok ist unter der Artikelnummer 20275 erhältlich, ein weiterer Personenwagen unter der Nummer 31331 und der dazu passende Gepäckwagen unter der Nummer 41331. Modell eines Personenwagens 3. Klasse der Brünig Dampfbahn BDB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Komplett nachgebildete Inneneinrichtung. Türen an den Stirnseiten zum Öffnen. Metall-Speichenradsätze. Länge über Puffer 45 cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 450 mm | Merkmale | Produkttyp | Zugmodell | ![](/p.gif) | Maßstab | N (1:160) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 15 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Grün, Grau | ![](/p.gif) | Typ | Model railway/train |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |