Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB RhB Zementsilowagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGB RhB Zementsilowagen
LGB RhB Zementsilowagen
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96664791
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     L45256
EAN/GTIN:
     4011525452560
Von den Staubsilowagen der Bauart Uc wurden zwischen 1956 und 1964 70 Stück in verschiedenen Bauserien beschafft. Vor allem durch den Kraftwerkbau in den Bergen in den 60er Jahren kam auf den Zementtransport eine immer größere Bedeutung zu, da große Mengen zu transportieren waren. Beim bisher üblichen Transport in Papiersäcken musste mit einem Verlust von 10 % gerechnet werden, dazu kam die zeitaufwendige Umladeprozedur. Diese Wagen konnten – bei einem Eigengewicht von 8,5 Tonnen – 15 Tonnen staubförmiges Ladegut aufnehmen. Beladen wurden sie an einem Silo direkt von oben mittels Schwerkraft, die Entladung erfolgte pneumatisch, die 15 Tonnen waren in 15 Minuten entladen. Modell eines Zementsilowagens der RhB. Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung der Epoche VI. Metallradsätze. Länge über Puffer 34 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
340 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
N (1:160)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Model railway/train
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,40*
€ 209,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,17*
€ 207,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,26*
€ 180,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,15*
€ 171,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,69*
€ 160,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.