Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LGB 48572 Zugmodell N (1:160)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LGB 48572 Zugmodell N (1:160)
LGB 48572 Zugmodell N (1:160)
LGB 48572 Zugmodell N (1:160)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96664796
Hersteller:
     LGB
Herst.-Nr.:
     L48572
EAN/GTIN:
     4011525485728
Suchbegriffe:
Güterwagen 2m
Güterwagen Spur 1
güterwagen spur 1
Die vierachsigen Schiebewandwagen sind aus dem Bahnbetrieb der Rhätischen Bahn nicht mehr wegzudenken. Ein großer Vorteil dieser Wagen ist, dass sie einfach und schnell zu beladen sind, in der Regel werden mit dem Gabelstapler ganze Paletten eingeladen. Viele der Wagen sind werbewirksam gestaltet, so auch der Wagen mit der Nummer Haikqq-y 5167, der im Design der Brauerei Feldschlösschen aus Rheinfelden gestaltet ist. Modell eines vierachsigen Schiebewandwagen der Rhätischen Bahn (RhB). Originalgetreue Farbgebung und Beschriftung in der Epoche VI mit Werbung für die Brauerei Feldschlösschen. Die Schiebetüren lassen sich vorbildgetreu öffnen und schließen. Metall-Scheibenradsätze. Länge über Puffer 62 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
620 mm
Merkmale
Produkttyp
Zugmodell
Maßstab
N (1:160)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
15 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Typ
Model railway/train
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,08*
€ 279,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,17*
€ 277,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,93*
€ 271,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,31*
€ 222,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.