Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM1555C1H471JA01D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GRM1555C1H471JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM1555C1H471JA01D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96666322
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM1555C1H471JA01D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
0.47 nF
Kapazitätstoleranz
5 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1 mm
Breite
0.5 mm
Höhe
0.5 mm
Gewicht
0.0016 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00708*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13373*
€ 0,15914
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,03013*
€ 0,03585
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02042*
€ 0,0243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0164*
€ 0,0195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01131*
€ 0,01346
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01128*
€ 0,01342
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,01058*
€ 0,01259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01028*
€ 0,01223
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00708*
€ 0,00843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.