Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS89792 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS89792 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
shiverpeaks BS89792 Multimediawagen & -ständer Schwarz Multimedia-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96682274
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS89792
EAN/GTIN:
     4017538088635
Der Universal Tisch Standfuß eignet sich für TV-Geräte und PC-Monitoremit einer Bildschirmdiagonale von 30 Zoll bis 55 Zoll. Je nach Lochabstandlassen sich auf größere Bildschirme besfestigen.Die Bodenplatte des Standfußes besteht aus Glas und ist auf der Unterseite schwarz lackiert, dieses Design wertet Ihren Bildschirmnochmals auf.· geeinget für Bildschirmdiagonale: 30 Zoll bis 55 Zoll· Traglast: bis zu 40Kg· Höhenverstellbar: Ja, 4-Stufen· Geignet für: PC-Monitore, TV-Geräte· VESA Lochmuster: 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400· Lochabstände horizontal: min. 30mm bis max. 425mm· Lochabstände vertikal: min. 75mm bis max. 400mm· Material: Stahl, Glas· Farbe: schwarz· Maße Bodenplatte (ca.): 480mm x 280mm x 8mm· Inkl. Kabelmanagement, Befestigungsmaterial und Montageanleitung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Sockelbreite
480 mm
Sockeltiefe
280 mm
Merkmale
Typ
Multimedia-Ständer
Produktfarbe
Schwarz
Material
Glas, Stahl
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Anzahl der Display unterstützt
1
Minimum Bildschirmgröße
30 Zoll
Maximale Bildschirmgröße
55 Zoll
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300 mm
Höhenverstellung
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.