| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-96693718 Herst.-Nr.: MLPF3HU/A EAN/GTIN: 194252903827 |
| |
|
| | |
| iPhone 13 Deine neue Superpower.
Unser fortschrittlichstes Zwei‑Kamera‑System aller Zeiten. Mach bis zu 47 % bessere Aufnahmen bei wenig Licht.
Der Kinomodus fügt automatisch eine geringe Tiefenschärfe hinzu. Du kannst den Fokus auch nach dem Filmen verschieben.
Bis zu 19 Std. Videowiedergabe. Ein großer Sprung bei der Batterielaufzeit.
Mehr Power als je zuvor, mit dem neuen A15 Bionic Chip und superschnellem 5G.
Der Ceramic Shield ist deutlich härter als jedes Smartphone Glas. Und es ist vor Staub und Wasser geschützt.
Ein super farbintensives Super Retina XDR Display, das jetzt 28 % heller ist. Weitere Informationen: Prozessor | Prozessorfamilie | Apple | | Prozessor | A15 | | Anzahl Prozessorkerne | 6 | | Co-Prozessor | Ja | | Co-Prozessor Modell | Neural Engine | | Anzahl Co-Prozessorkerne | 16 | Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 6.1 " | | Display-Auflösung | 2532 x 1170 Pixel | | Bildschirmform | Flach | | Panel-Typ | OLED | | Display Glasart | Ceramic Shield | | Kontrastverhältnis | 2000000:1 | | Helligkeit | 800 cd/m² | | Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd/m² | | High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja | | Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Extreme Dynamic Range (XDR), High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | | Pixeldichte | 460 ppi | | Anti-Fingerprint Oberfläche | Ja | | Abgerundete Displayecken | Ja | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 45 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m | Leistungen | Videoanruf | Ja | | Schnellladung | Ja | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Grafikadapter-Kerne | 4 | | Gesichtserkennung | Ja | | Freisprecheinrichtung | Ja | | Sprachwahl | Ja | | Sprachbefehl | Ja | | Geeignet für Hörgeräte | Ja | | Vibrationsalarm | Ja | Kamera | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 12 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 12 MP | | Rückkamera Blendenzahl | 2,4 | | Zweite Rückkamera Blendenzahl | 1,6 | | Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera | 120 ° | | Objektivelemente der Rückfahrkamera | 5-Element-Objektiv | | Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera | 7-Element-Objektiv | | Optischer Zoom | 2 x | | Digitaler Zoom | 5 x | | Frontkamera Blendenzahl | 2,2 | | Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Maximale Framerate | 240 fps | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | | Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p, 2160p | | Autofokus | Ja | | Gesichtserkennung | Ja | | Zeitraffer-Modus | Ja | | Video-Stabilisator | Ja | | Bildstabilisator | Ja | | Geolokalisation | Ja | | Multi-Shot | Ja | | Selbstauslöser | Ja | | Nachtmodus | Ja | | Panorama | Ja | Software | Plattform | iOS | | Installiertes Betriebssystem | iOS 15 | | App-Verteilungsplattform | Apple App Store | | Virtueller Assistent | Apple Siri | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | Speichermedium | Interne Speicherkapazität | 128 GB | | Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB Type-C to Lightning | Design | Formfaktor | Balken | | Produktfarbe | Schwarz | | Name der Farbe | Midnight | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | | Schutzfunktion | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest | Anschlüsse und Schnittstellen | Kopfhörer-Anschluss | Lightning | | Lightning-Anschluss | Ja | Sonstige Funktionen | Touchscreen | Ja | Sensoren | Annäherungssensor | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | | Gyroskop | Ja | | Orientierungssensor | Ja | | Barometer | Ja | Netzwerk | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM | | 3G-Standards | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS | | 4G-Standards | LTE | | WLAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Voice over LTE (VoLTE) unterstützt | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth-Version | 5.0 | | AirPlay | Ja | | iBeacon | Ja | | MIMO | Ja | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 174 g | | Breite | 71.5 mm | | Tiefe | 7.65 mm | | Höhe | 146.7 mm | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 75 h | | Kontinuierliche Videowiedergabe | 19 h | Zertifikate | Kopf-SAR (EU) | 0.98 W/kg | | Körper-SAR (EU) | 0.99 W/kg | Multimedia | Lautsprecher | Stereo | | Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | | Unterstützte Videoformate | H.264, HEVC, M-JPEG, MPEG4 | Navigation | Standort-Position | Ja | | GPS | Ja | | GLONASS | Ja | | BeiDou | Ja | | Galileo | Ja | | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | Ja | | Elektronischer Kompass | Ja | | WLAN basierte Ortung | Ja | Technische Details | Index der Reparierbarkeit | 7.3 | Abonnement | Abonnement-Typ | Kein Abonnement | Nachrichtenübertragung | SMS (Kurznachrichtendienst) | Ja | | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | Ja | | E-Mail | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiltelefon, mobile phone, Smartphone, Smartphones, Apple Smartphone, Apple iPhone, Smartphone Apple, iPhone, apple iphone 13 128 gb midnight, smartphone, smartphone 6 zoll |
| | |
| |