Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE BC042A Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE BC042A Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO
HPE BC042A Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96703175
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     BC042A
EAN/GTIN:
     190017562216
Suchbegriffe:
LTO Band
LTO Cartridge
LTO Tape
Ultrium Band
Weitere Informationen:
Speichermedium
Kapazität (komprimiert)
4500 GB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Produkttyp
Speicherlaufwerk
Medientyp
Bandkartusche
Schnittstelle
Serial Attached SCSI (SAS)
Kompression Verhältnis
2.5:1
Datenspeichertyp
LTO
Formfaktor
5,25" Halbe Höhe
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
295 mm
Gewicht
4650 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.733,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.942,65*
€ 5.881,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.912,87*
€ 5.846,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.788,50*
€ 5.698,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.733,36*
€ 5.632,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.