Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology 2305600-R Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m Schwarz, Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microchip Technology 2305600-R Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m Schwarz, Mehrfarbig
Microchip Technology 2305600-R Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,8 m Schwarz, Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96749274
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     2305600-R
EAN/GTIN:
     760884158685
Suchbegriffe:
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
NVMe SSD
SAS Cable
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.8 m
Anschluss 1
SlimSAS ×8 (SFF-8654)
Anschluss 2
2SFF-8639 ×4 U.2
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz, Mehrfarbig
Kompatible Produkte
SmartRAID 3200 RAID, SmartHBA 2200, HBA 1200 HBAs
Weitere Suchbegriffe: SAS Kabel, SCSI Kabel, scsi kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,23*
€ 140,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,55*
€ 139,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,72*
€ 124,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.