Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easy Camp Breaker Campingstuhl 4 Bein(e) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easy Camp Breaker Campingstuhl 4 Bein(e) Blau
Easy Camp Breaker Campingstuhl 4 Bein(e) Blau
Easy Camp Breaker Campingstuhl 4 Bein(e) Blau
Easy Camp Breaker Campingstuhl 4 Bein(e) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96751578
Hersteller:
     Easy Camp
Herst.-Nr.:
     420062
EAN/GTIN:
     5709388120120
Suchbegriffe:
Campingsessel
Campingstuhl
Faltstuhl
campingstuhl blau
Heben Sie den Strandkomfort auf die nächste Ebene – mit dem Breaker von Easy Camp. Mit seinen sieben verstellbaren Positionen, einem Nackenkissen und den Armlehnen ist das der ultimative Luxus in Sachen Strandstuhl. Ideal zum Sonnen, zum Lesen oder einfach nur zum Chillen – pure Sommerwonne. Kombinieren Sie ihn mit dem Sonnenschirm Coast, der Ihnen Schatten spendet. Kein Montage erforderlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
650 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
700 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4200 g
Breite
650 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
770 mm
Sitzhöhe
210 mm
Merkmale
Typ
Campingstuhl
Höchstgewichtskapazität
100 kg
Anzahl der Beine
4 Bein(e)
Produktfarbe
Blau
Material
Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Fußmaterial
Stahl
Faltbar
Ja
Anzahl der anpassbaren Positionen
7
Weitere Suchbegriffe: faltstuhl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.