Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 99450 Hobbymalereimittel/Zusatz 50 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 99450 Hobbymalereimittel/Zusatz 50 ml
KREUL 99450 Hobbymalereimittel/Zusatz 50 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96789649
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     99450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anlegemilch
Anlegemittel
Anlegeöl
Haftgrund für Blattmetall
Der zeitlose Glanz von Gold macht Gegenstände zu etwas Besonderem. Durch Vergolden lässt sich das unvergleichliche Schimmern von Metall auf Lieblingsgegenstände übertragen. Dazu wird KREUL Blattmetall mit Hilfe von KREUL Anlegemilch auf den Gegenstand aufgetragen. Der Spezialkleber sorgt dafür, dass das hauchdünne Metall an Ort und Stelle bleibt. Die flüssige Konsistenz der KREUL Anlegemilch lässt sich leicht mit dem Pinsel auftragen. Ideal zum flächigen Malen, Tropfen und zum Spiel mit der Pinsel- bzw. Untergrundstruktur. So entstehen edle Accessoires, die in der Wohnung luxuriösen Charme verbreiten. Flüssiger Spezialkleber zum Anlegen von KREUL Blattmetall Auf Wasserbasis Für Anwendungen im Innenbereich Zum Veredeln von Deko-Objekten wie Bilderrahmen, Holzteile, Karten Die zu gestaltende Oberfläche muss sauber, staub- und fettfrei sein. Mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen. Anlegemilch transparent auftrocknen lassen (Dauer mind. 20 Minuten), bei stark saugenden Untergründen zweimal auftragen. Das Blattmetall auflegen und mit weichem, trockenem Pinsel vorsichtig andrücken. Reste vorsichtig mit einem Pinsel oder Tuch entfernen. Nach dem Durchtrocknen (mind. 12 Std.) vorsichtig mit einem weichen Poliertuch oder Watte polieren. Vergoldete Objekte mehrere Tage durchtrocknen lassen und zum Schutz vor Korrosion mit KREUL Überzugslack für Blattmetall überlackieren. Zum Schutz der Dekoration im Außenbereich sowie auf Untergründen wie Beton, Gips, Terrakotta und Ton KREUL Zaponlack verwenden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Fassungsvermögen
50 ml
Wasserbasis
Ja
Weitere Suchbegriffe: kreul anlegemilch, anlegemilch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,56*
  
Preis gilt ab 18 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.Kreul
99420
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.