Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GRM022R61A102KE19L Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata GRM022R61A102KE19L Kondensator Braun Festkondensator
Murata GRM022R61A102KE19L Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96793058
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GRM022R61A102KE19L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
1 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
0.4 mm
Breite
0.2 mm
Höhe
0.2 mm
Gewicht
0.00009 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40.000 Stück (ab € 0,00305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,00*
€ 183,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,60*
€ 182,784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,00*
€ 176,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,60*
€ 156,604
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,00*
€ 145,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.