Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Kabellose Maus, 1600 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Kabellose Maus, 1600 DPI
ACT Kabellose Maus, 1600 DPI
ACT Kabellose Maus, 1600 DPI
ACT Kabellose Maus, 1600 DPI
ACT Kabellose Maus, 1600 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE4-96794762
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC5140
EAN/GTIN:
     8716065490749
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Die kabellose optische ACT-Maus 1600 DPI ist genau das Richtige für Zuhause, fürs Büro und auf Reisen. Wählen Sie mit dem DPI-Schalter Ihre bevorzugte Genauigkeit. Sie können 1000, 1200 oder 1600 dpi wählen. Das praktische Plug-and-Play-Gerät wird mit einem winzigen Nano-USB-Empfänger geliefert, seine intelligenten Energiesparfunktionen sorgen für eine lange Batterielaufzeit. Die seitlichen Schaltflächen sorgen für eine schnelle Navigation durch die Seiten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
47 mm
Verpackungshöhe
152 mm
Paketgewicht
132 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
30 mm
Batteriegewicht
23 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Ergonomie
arbeitet auf jeder Oberfläche
Ja
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Blau
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
4
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Tastenfunktionen
DPI-Schalter
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
3
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,64*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.